Golmar - Boitier d'encastrement PVC 1 module pour platine NEXA aluminium - GNCEV/90CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
hauteur d'encastrement - 133 mm
largeur d'encastrement - 99 mm
profondeur d'encastrement - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NEXA Aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898012964
Réf. Sonepar
00418801296
Réf. Fournisseur
GNCEV/90CS
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
hauteur d'encastrement:
133 mm
largeur d'encastrement:
99 mm
profondeur d'encastrement:
56 mm
Boitier d'encastrement pour platine NEXA Alu • 1 module sur 1 colonne • Montage vertical uniquement
Les Atouts de l'article:
Boitier d'encastrement pour platine NEXA Alu
• 1 module sur 1 colonne
• Montage vertical uniquement
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Les Atouts de l'article:
Boitier d'encastrement pour platine NEXA Alu
• 1 module sur 1 colonne
• Montage vertical uniquement
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.



