Golmar - Boitier d'encastrement acier zingue 4 modules pour platine NEXA inox - GCE640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - acier
couleur - gris
hauteur d'encastrement - 487 mm
largeur d'encastrement - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8429898017396
Réf. Sonepar
00418801739
Réf. Fournisseur
GCE640
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
acier
couleur:
gris
hauteur d'encastrement:
487 mm
largeur d'encastrement:
135 mm
profondeur d'encastrement:
56 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier d'encastrement 1 colonne x 4 modules pour platine NEXA Inox
• Montage vertical uniquement
• Boitier en acier zingué
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.



