Golmar - Boitier d'encastrement PVC 1 module pour platine NEXA inox - GCE610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d'encastrement - 140 mm
largeur d'encastrement - 125 mm
profondeur d'encastrement - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898005256
Réf. Sonepar
00418800525
Réf. Fournisseur
GCE610
Réf. Commerciale
Golmar
hauteur d'encastrement:
140 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
profondeur d'encastrement:
56 mm
Boitier d'encastrement 1 module pour platine NEXA Inox • Montage vertical uniquement • Boitier en PVC
Les Atouts de l'article:
Boitier d'encastrement 1 module pour platine NEXA Inox
• Montage vertical uniquement
• Boitier en PVC
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.
Les Atouts de l'article:
Boitier d'encastrement 1 module pour platine NEXA Inox
• Montage vertical uniquement
• Boitier en PVC
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.