Golmar - Boitier d'encastrement PVC 2 modules pour platine NEXA aluminium - GNCEV/90C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • hauteur d'encastrement - 238 mm

  • largeur d'encastrement - 99 mm

  • profondeur d'encastrement - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898012896

Réf. Sonepar

00418801289

Réf. Fournisseur

GNCEV/90C

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

hauteur d'encastrement:

238 mm

largeur d'encastrement:

99 mm

profondeur d'encastrement:

56 mm

Boitier d'encastrement pour platine NEXA Alu • 2 modules sur 1 colonne • Montage vertical uniquement

Les Atouts de l'article:

Boitier d'encastrement pour platine NEXA Alu
• 2 modules sur 1 colonne
• Montage vertical uniquement

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.