Golmar - Boitier d'encastrement PVC 3 modules pour platine NEXA aluminium - GCEV-90

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d'encastrement - 328 mm

  • largeur d'encastrement - 99 mm

  • profondeur d'encastrement - 56 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898001685

Réf. Sonepar

00418800168

Réf. Fournisseur

GCEV-90

Marque

Golmar

hauteur d'encastrement:

328 mm

largeur d'encastrement:

99 mm

profondeur d'encastrement:

56 mm

Boitier d'encastrement pour platine NEXA Alu • 3 modules sur 1 colonne • Montage vertical uniquement

Les Atouts de l'article:

Boitier d'encastrement pour platine NEXA Alu
• 3 modules sur 1 colonne
• Montage vertical uniquement

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.