Golmar - Boitier inox saillie boitier TT30-I, lect. UAV0151-E57, THEXA PROX, THEXA PROX-C - TAPPROX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - argent
matériau - métal
largeur - 113 mm
hauteur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555160054
Réf. Sonepar
00418516005
Réf. Fournisseur
TAPPROX
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
argent
matériau:
métal
largeur:
113 mm
hauteur:
113 mm
profondeur:
52 mm
Boitier inox pour la pose en saillie : • TT30/I, boitier inox à encastrer Diam T25 • UAV0151/E57, lecteur plat de proximité • THEXAPROX, THEXAPROX/C lecteurs plats de proximité • Dim : 113x113x52 mm
Les Atouts de l'article:
• Boitier inox pour pose en saillie :
T T 30/I
U AV 0151/E57
T HEXA PROX
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
Les Atouts de l'article:
• Boitier inox pour pose en saillie :
T T 30/I
U AV 0151/E57
T HEXA PROX
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
NoticePDF