Golmar - Boitier saillie avec visiere alu GTV62-102 et UHR1002 - UAP1002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 349 mm
largeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103105
Réf. Sonepar
00418510310
Réf. Fournisseur
UAP1002
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
349 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62/102 et UHR1002 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1002 et GTV62/102
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1002 et GTV62/102