Golmar - Boitier saillie avec visiere alu GTV62CL-218 - UAP2026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 533 mm
largeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555105314
Réf. Sonepar
00418510531
Réf. Fournisseur
UAP2026
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
533 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62CL/218 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platine G TV 62CL/218
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platine G TV 62CL/218