Golmar - Boitier saillie avec visiere alu pour platines GTV62-101A et GTV62-102A - GAP/GTV102A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 349 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013565
Réf. Sonepar
00418501356
Réf. Fournisseur
GAP/GTV102A
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
349 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62/101A et GTV62/102A • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines 1 rangée GTV62/101A et GTV62/102A
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines 1 rangée GTV62/101A et GTV62/102A



