Golmar - Boitier saillie avec visiere alu pour platines GTV62-103 et GTV62-104 - GAP/GTV104

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 395 mm

  • largeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013572

Réf. Sonepar

00418501357

Réf. Fournisseur

GAP/GTV104

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

395 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

102 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62/103 et GTV62/104 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines 1 rangée GTV62/103 et GTV62/104