Golmar - Boitier saillie avec visiere alu pour platines GTV62-105 et GTV62-106 - GAP/GTV106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 441 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013589
Réf. Sonepar
00418501358
Réf. Fournisseur
GAP/GTV106
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
441 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62/105 et GTV62/106 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platine 1 rangée GTV62/106
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platine 1 rangée GTV62/106



