Golmar - Boitier saillie avec visiere alu pour UHR2008, UHRCL2008, GTV62-208 - UAP2008

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 326 mm

  • largeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555103228

Réf. Sonepar

00418510322

Réf. Fournisseur

UAP2008

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

326 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

102 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2008, UHRCL2008, GT62/208 (Kits GKA/GKV 207/208) • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2008, U HRCL 2008, G TV 62/208