Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR1003 - UAP1003

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 372 mm

  • largeur - 128 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555103112

Réf. Sonepar

00418510311

Réf. Fournisseur

UAP1003

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

372 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

102 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR1003 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platine U HR 1003