Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR1006 et UHRCL1001 - UAP1006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 441 mm
largeur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103143
Réf. Sonepar
00418510314
Réf. Fournisseur
UAP1006
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
441 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR1006 et UHRCL1001 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1006 et U HRCL1001
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1006 et U HRCL1001



