Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR2006, UHRCL2006, GTV62-206 - UAP2006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 303 mm
largeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103211
Réf. Sonepar
00418510321
Réf. Fournisseur
UAP2006
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
303 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2006, UHRCL2006, GT62/206 (Kits GKA/GKV 205/206) • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2006, U HRCL 2006, G TV 62/206
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2006, U HRCL 2006, G TV 62/206