Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR2018, UHRCL2018, GTV62-218 et GTV62CL-210 - UAP2018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 441 mm
largeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103273
Réf. Sonepar
00418510327
Réf. Fournisseur
UAP2018
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
441 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2018, UHRCL2018, GT62/218 et GTV62CL/210 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2018, U HRCL 2018, G TV 62/218 et G TV 62CL/210
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2018, U HRCL 2018, G TV 62/218 et G TV 62CL/210