Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR2028, UHRCL2028, GTV62-228 et GTV62CL-220 - UAP2028

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 556 mm

  • largeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555105307

Réf. Sonepar

00418510530

Réf. Fournisseur

UAP2028

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

556 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

102 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2028, UHRCL2028, GT62/228 et GTV62CL/220 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2028, U HRCL 2028 et G TV 62CL/220