Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4020, UHRCL4020 et GTV62-420 - UAP4020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 280 mm
largeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103310
Réf. Sonepar
00418510331
Réf. Fournisseur
UAP4020
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
280 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4020, UHRCL4020, GT62/420 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4020, U HRCL 4020
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4020, U HRCL 4020