Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4024, UHRCL4024 et GTV62-424 - UAP4024

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 303 mm

  • largeur - 345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555103327

Réf. Sonepar

00418510332

Réf. Fournisseur

UAP4024

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

303 mm

largeur:

345 mm

profondeur:

102 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4024, UHRCL4024, GT62/424 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4024, U HRCL 4024 et G TV 62/424