Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4028, UHRCL4028, GTV62-428 et GTV62CL424 - UAP4028

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 326 mm

  • largeur - 345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555103334

Réf. Sonepar

00418510333

Réf. Fournisseur

UAP4028

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

326 mm

largeur:

345 mm

profondeur:

102 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4028, UHRCL4028, GT62/428 et GTV62CL424 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4028, U HRCL 4028, G TV 62/428 et G TV 62CL/424