Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4032, UHRCL4032, GTV62-432 et GTV62CL428 - UAP4032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 349 mm
largeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103341
Réf. Sonepar
00418510334
Réf. Fournisseur
UAP4032
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
349 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4032, UHRCL4032, GT62/432 et GTV62CL428 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4032, U HRCL 4032, G TV 62/432 et G TV 62CL/428
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4032, U HRCL 4032, G TV 62/432 et G TV 62CL/428