Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4036, UHRCL4036, GTV62-436 et GTV62CL432 - UAP4036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 372 mm
largeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103358
Réf. Sonepar
00418510335
Réf. Fournisseur
UAP4036
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
372 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4036, UHRCL4036, GT62/436 et GTV62CL432 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4036, U HRCL 4036, G TV 62/436 et G TV 62CL/432
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4036, U HRCL 4036, G TV 62/436 et G TV 62CL/432



