Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4040, UHRCL4040, GTV62-440 et GTV62CL436 - UAP4040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 395 mm
largeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103365
Réf. Sonepar
00418510336
Réf. Fournisseur
UAP4040
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
395 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4040, UHRCL4040, GT62/440 et GTV62CL436 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4040, U HRCL 4040, G TV 62/440 et G TV 62CL/436
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4040, U HRCL 4040, G TV 62/440 et G TV 62CL/436



