Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4044, UHRCL4044, GTV62-444 et GTV62CL440 - UAP4044

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 418 mm

  • largeur - 345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555103372

Réf. Sonepar

00418510337

Réf. Fournisseur

UAP4044

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

418 mm

largeur:

345 mm

profondeur:

102 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4044, UHRCL4044, GT62/444 et GTV62CL440 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4044, U HRCL 4044, G TV 62/444 et G TV 62CL/440