Golmar - Boitier saillie avec visiere NEXA aluminium 1 module - GN871/AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 156 mm
largeur - 134 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898013459
Réf. Sonepar
00418801345
Réf. Fournisseur
GN871/AL
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
156 mm
largeur:
134 mm
profondeur:
80 mm
Boitier saillie avec visière pour platine NEXA Alu • 1 module sur 1 colonne • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise sans boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boitier de mise en saillie avec visière pour 1 module NEXA Alu sur 1 colonne
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Les Atouts de l'article:
• Boitier de mise en saillie avec visière pour 1 module NEXA Alu sur 1 colonne
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.



