Golmar - Boitier saillie avec visiere NEXA inox 1 module, finition BLACK - GNX871/BLACK

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 156 mm

  • largeur - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898017938

Réf. Sonepar

00418801793

Réf. Fournisseur

GNX871/BLACK

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

acier

couleur:

noir

hauteur:

156 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

80 mm

Boitier saillie avec visière pour platine NEXA Inox BLACK • Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm) • 1 module sur 1 colonne • S'utilise sans boitier d'encastrement • Finition Noire (BLACK)

Les Atouts de l'article:

Boitier saillie avec visière pour platine NEXA Inox BLACK
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 1 module sur 1 colonne
• S'utilise sans boitier d'encastrement
• Finition Noire (BLACK)

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.