Golmar - Boitier saillie avec visiere NEXA inox 3 modules sur 1 colonne, finition INOX - GNX873

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 388 mm

  • largeur - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898013602

Réf. Sonepar

00418801360

Réf. Fournisseur

GNX873

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

388 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

80 mm

Boitier saillie avec visière pour platine NEXA Inox • Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm) • 3 modules sur 1 colonne • S'utilise sans boitier d'encastrement • Finition Inox

Les Atouts de l'article:

Boitier saillie avec visière pour platine NEXA Inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 3 modules sur 1 colonne
• S'utilise sans boitier d'encastrement
• Finition Inox

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.