Golmar - Boitier saillie NEXA aluminium 2 modules 1 colonne a 45 - GN921/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 254 mm

  • largeur - 128 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898017990

Réf. Sonepar

00418801799

Réf. Fournisseur

GN921/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

254 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

128 mm

Boitier saillie NEXA ALU, 2 modules 1 colonne à 45° • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise sans boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boitier saillie en aluminium anodisé
• 2 modules sur 1 colonne à 45°

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.