Golmar - Boitier saillie visiere GTO62 inox platines GTO6220 sans boucle magnetique - GAP/GTO62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 379 mm
largeur - 152 mm
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555411811
Réf. Sonepar
00418541181
Réf. Fournisseur
GAP/GTO62
Marque
Golmar
hauteur:
379 mm
largeur:
152 mm
profondeur:
104 mm
Boitier saillie avec visière pour platine de rue digitale GTO 62 • En inox 316 L ep. 1.5mm • Pour platines GTO6200 GTO6211 sans boucle magnétique • S'utilise avec boitier d'encastrement • Finition INOX
Les Atouts de l'article:
Boîtier saillie inox avec visière anti-pluie pour platine digitale inox GTO6220/xxx
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Les Atouts de l'article:
Boîtier saillie inox avec visière anti-pluie pour platine digitale inox GTO6220/xxx
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.



