Golmar - Boitier saillie visiere inox pour platines UAV0153-I11, UAV0154-I11 et UAD4011-2 - UAV0153/I21

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 102 mm

  • largeur - 155 mm

  • profondeur - 290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163024

Réf. Sonepar

00418516302

Réf. Fournisseur

UAV0153/I21

Marque

Golmar

hauteur:

102 mm

largeur:

155 mm

profondeur:

290 mm

Boîtier saillie avec visière pour platines digitales à défilement • UAV 0153/I11, UAV0154/I11 et UAD 4011-2 • En inox d'épaisseur 1 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtiers saillie à visière en inox 316L
• Pose en saillie et protection des platines de rue
• Pour platines de rue UAV0153/I11, UAV0154/I11 et UAD 4010-2, UAD 40111-2

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.