Golmar - Boitier saillie+visière pour platine graphique G6507/G2P/C avec G6502/INFO - GS7165/INFO

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Boitier saillie+visière pour platine graphique G6507/G2P/C avec G6502/INFO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - gris

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 313 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898027524

Réf. Sonepar

00418802752

Réf. Fournisseur

GS7165/INFO

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

acier

couleur:

gris

hauteur:

320 mm

largeur:

313 mm

profondeur:

67 mm

Boitier visière de pose en saillie pour platine de rue SIXTY5 Touch + module info • En acier peint 1 mm • Pour platines G 6507/G2P/C juxtaposé au module G6502/INFO • S'utilise sans boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Boitier visière de pose en saillie pour platine de rue SIXTY5 Touch + modul info
• En acier peint 1 mm
• Pour platines G 6507/G2P/C en montage juxtaposé avec le module info G6502/INFO
• S'utilise sans boitier d'encastrement

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.