Golmar - Boitier zamac saillie facades TFAC07-B, TT07I-E, TT07I-NH, TFACVGK 85x85 mm - TAPT07/B

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 88 mm

  • hauteur - 88 mm

  • profondeur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555014258

Réf. Sonepar

00418501425

Réf. Fournisseur

TAPT07/B

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

88 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

42 mm

Boitier Zamac pour la pose en saillie de façade inox 85X85 mm : • TFAC07/B, façade inox pour BP • TFAC07/28, façade inox pour Bouton sans contact IR • TT07I/E, TT07I/NH BP • TFACVGK façade inox T25 • Dim : 90x90x38/42 mm

Les Atouts de l'article:

• TFAC07/B, façade inox pour BP
• TFAC07/28, façade inox pour Bouton sans contact IR
• TT07I/E, TT07I/NH BP
• TFACVGK façade inox T25
• Dim : 90x90x38/42 mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien