Golmar - Boucle magnetique a inserer dans les modules GNX3002 ou GN3002-AL - GEL3002H

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module d'information

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - bleu

  • largeur - 81 mm

  • hauteur - 97 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898016450

Réf. Sonepar

00418000006

Réf. Fournisseur

GEL3002H

Réf. Commerciale

Golmar

modèle:

module d'information

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

bleu

largeur:

81 mm

hauteur:

97 mm

profondeur:

25 mm

Boucle magnétique pour platine BUS 2 fils (G2P ou GB2) Prévoir module d'information grand modèle GNX3002 (NEXA Inox) ou GN3002/AL (NEXA Alu) Alimentation 12Vac (GTF104)

Les Atouts de l'article:

• Boucle magnétique pour platine G2P ou GB2
• Prévoir module d'information grand modèle GNX3002 (NEXA Inox) ou GN3002/AL (NEXA Alu)
• Alimentation 12Vac (GTF104)



Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.