Golmar - Bouton de rechange double DOMULAR - UAN6744/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 75 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874013985
Réf. Sonepar
00418401398
Réf. Fournisseur
UAN6744/L
Marque
Golmar
hauteur:
25 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
100 mm
Bouton de rechange double DOMULAR
Les Atouts de l'article:
Bouton de rechange double DOMULAR
Les Atouts de l'article:
Bouton de rechange double DOMULAR



