Golmar - Bouton de rechange simple appel pour platine NEXA inox - GPULNEXA/S

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898014142

Réf. Sonepar

00418801416

Réf. Fournisseur

GPULNEXA/S

Marque

Golmar

hauteur:

16 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

15 mm

Bouton de rechange simlple appel pour platine NEXA • Compatible avec les platines NEXA INOX et Aluminium

Les Atouts de l'article:

Bouton de rechange simlple appel pour platine NEXA
• Compatible avec les platines NEXA INOX et Aluminium

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.