Golmar - Bouton de sortie NO-NF eclaire avec facade inox 40x85 mm - TT03I/E

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V

  • couleur - argent

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555164007

Réf. Sonepar

00418516400

Réf. Fournisseur

TT03I/E

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

couleur:

argent

matériau:

métal

Bouton de sortie éclairé à encastrer • Contact NO/NF • Marquage PORTE • Marquage BRAILLE • Façade en INOX d'épaisseur 1.5 mm • Petit modèle 40x85 mm

Les Atouts de l'article:

Bouton-poussoir éclairé sur façade en inox de 85x40mm et d'épaisseur 1,5 mm
• Bouton NO/NF éclairé 2 couleurs (orange/vert)
• Fonctionne en autonome ou raccordé à une centrale de contrôle d'accès
• Pose en saillie ou encastrée (avec accessoire)
• Alimentation 12 Vcc

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien