Golmar - Bouton de sortie NO-NF eclaire sans contact avec facade inox 85x85 mm - TT07I/IR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 27 mm
profondeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555014364
Réf. Sonepar
00418501436
Réf. Fournisseur
TT07I/IR
Réf. Commerciale
Golmar
largeur:
85 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
85 mm
Bouton de sortie éclairé à encastrer sans contact • Technologie Infra-rouge • Contact NO/NF temp.(0.3-30 sec) • Signalisation lumineuse • Marquage PORTE et BRAILLE • Façade en INOX d'épaisseur 1.5 mm • Grand modèle 85x85 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir de sortie sur façade en inox de 85x85 mm et d'épaisseur 1,5 mm sans contact IP68
• Montage sur pot de diamètre 67 mm en perçage avec entraxe de 60 mm pour les vis de fixation
• Bi-couleur (Orange/Vert)
• Alimentation : 12-24Vdc
• Contact de sortie : NO/NC/COM
• Distance de détection réglable de 5-20cm
• Temporisation réglable de 0.3 à 30 secondes
• LED d'état bleu en veille et vert au travail
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir de sortie sur façade en inox de 85x85 mm et d'épaisseur 1,5 mm sans contact IP68
• Montage sur pot de diamètre 67 mm en perçage avec entraxe de 60 mm pour les vis de fixation
• Bi-couleur (Orange/Vert)
• Alimentation : 12-24Vdc
• Contact de sortie : NO/NC/COM
• Distance de détection réglable de 5-20cm
• Temporisation réglable de 0.3 à 30 secondes
• LED d'état bleu en veille et vert au travail
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
NoticePDF