Golmar - Bouton de sortie NO-NF eclaire sans contact INOX-ABS 86x86 mm - TT08IR/SA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555014340
Réf. Sonepar
00418501434
Réf. Fournisseur
TT08IR/SA
Réf. Commerciale
Golmar
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
15 mm
Bouton de sortie éclairé saillie sans contact • Technologie Infra-rouge • Contact NO/NF temporisé (0.3-30 sec) • Signalisation lumineuse • Marquage PORTE • En INOX/ABS • Etanche IP68 • Grand modèle 86x86 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton de sortie saillie sans contact lumineux
• Alimentation 12-24 Vdc
• contact de sortie COM/NO/NC
• Etanche IP68
• LED d'état bleu au repos et vert commuté
• Distance de détection : 5 à 20cm réglable
• Temporisation réglable du relais réglabe de 0 à 30 secondes
• Matériau : Acier inoxydable 304 + ABS
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
Les Atouts de l'article:
Bouton de sortie saillie sans contact lumineux
• Alimentation 12-24 Vdc
• contact de sortie COM/NO/NC
• Etanche IP68
• LED d'état bleu au repos et vert commuté
• Distance de détection : 5 à 20cm réglable
• Temporisation réglable du relais réglabe de 0 à 30 secondes
• Matériau : Acier inoxydable 304 + ABS
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
NoticePDF