Golmar - Bouton de sortie NO ou NF eclaire sensitif boitier saillie ZAMAC Argent - TBP/SAILLIE

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - saillie

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • couleur - argent

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163697

Réf. Sonepar

00418516369

Réf. Fournisseur

TBP/SAILLIE

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

saillie

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

couleur:

argent

matériau:

autre

largeur:

51 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

25 mm

Bouton de sortie éclairé saillie sensitif • En ZAMAC • Contact NO ou NF temporisation (0.3-30 sec) • Signalisation lumineuse • Dim 90x51x25 mm

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir en saillie sensitif :
• NO ou NF
• Corps en ZAMAC et poussoir en inox
• Eclairage rouge au repos et vert lors de la commande
• Signal sonore par buzzer
• Usage intérieur et extérieur
• Alimentation 12/24 Vcc

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien