Golmar - Bouton de sortie NO ou NF eclaire sensitif boitier saillie ZAMAC Black - TBP/SAILLIE/BK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 92 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès CA4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555015057
Réf. Sonepar
00418501505
Réf. Fournisseur
TBP/SAILLIE/BK
Réf. Commerciale
Golmar
largeur:
50 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
25 mm
Bouton de sortie éclairé saillie sensitif • En ZAMAC • Contact NO ou NF temporisation (0.3-30 sec) • Signalisation lumineuse • Dim 90x51x25 mm
Les Atouts de l'article:
* Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
* Touche sensitive avec signal sonore et lumineux
* Pose en saillie
* Usage intérieur/extérieur IP65
* Symbole flèche en face avant
* 12/24 Vcc
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.
Les Atouts de l'article:
* Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
* Touche sensitive avec signal sonore et lumineux
* Pose en saillie
* Usage intérieur/extérieur IP65
* Symbole flèche en face avant
* 12/24 Vcc
Les Atouts de la gamme:
Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.