Golmar - Bouton de sortie saillie NO(Temp.)-NF eclaire PMR avec facade inox 85x85 mm - TT07I/NHSA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - argent
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V
matériau - métal
largeur - 87 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555014661
Réf. Sonepar
00418501466
Réf. Fournisseur
TT07I/NHSA
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
matériau:
métal
largeur:
87 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
52 mm
Bouton de sortie éclairé PMR saillie • Contact NO temporisé (2-80 sec) et NF • Signalisation lumineuse et sonore • Marquage PORTE • Marquage BRAILLE • Façade en INOX d'épaisseur 1.5 mm • Grand modèle 85x85 mm
Les Atouts de l'article:
• Bouton-poussoir éclairé de 85x40mm d'épaisseur 1,5 mm avec boîtier saillie en inox
• Bouton NO/NF éclairé
• Fonctionne en autonome ou raccordé à une centrale de contrôle d'accès
• Pose en saillie
• Conforme à la loi accessibilité
• Temporisation du contact NO intégré de 2 à 80 secondes
• Alimentation 12 Vcc
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
Les Atouts de l'article:
• Bouton-poussoir éclairé de 85x40mm d'épaisseur 1,5 mm avec boîtier saillie en inox
• Bouton NO/NF éclairé
• Fonctionne en autonome ou raccordé à une centrale de contrôle d'accès
• Pose en saillie
• Conforme à la loi accessibilité
• Temporisation du contact NO intégré de 2 à 80 secondes
• Alimentation 12 Vcc
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
NoticePDF