Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Cadre de fixation NEXA alu 3 modules verticaux avec vis et outils - GN6003/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 359 mm

  • largeur - 128 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898012872

Réf. Sonepar

00418801287

Réf. Fournisseur

GN6003/AL

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

359 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

5 mm

Cadre de fixation 3 module NEXA aluminium • Livré avec vis et outils • Montage vertical uniquement

Les Atouts de l'article:

• Cadre de fixation pour platine NEXA Alu 3 modules avec vis et outils
• Profil de liaison
• Cadre et têtières

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.