Golmar - Cadre de fixation NEXA alu 4 modules verticaux avec vis et outils - GN6004/AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 460 mm
largeur - 128 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NEXA Aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898016320
Réf. Sonepar
00418801632
Réf. Fournisseur
GN6004/AL
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
460 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
5 mm
Cadre de fixation 4 module NEXA aluminium • Livré avec vis et outils • Montage vertical uniquement
Les Atouts de l'article:
• Cadre de fixation pour platine NEXA Alu 4 modules avec vis et outils
• Profil de liaison
• Cadre et têtières
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Les Atouts de l'article:
• Cadre de fixation pour platine NEXA Alu 4 modules avec vis et outils
• Profil de liaison
• Cadre et têtières
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.



