Golmar - Cadre de fixation NEXA inox 1 module vertical, vis et outils, finition BLACK - GNX6001/BLACK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - acier
couleur - noir
hauteur - 148 mm
largeur - 134 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898017914
Réf. Sonepar
00418801791
Réf. Fournisseur
GNX6001/BLACK
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
acier
couleur:
noir
hauteur:
148 mm
largeur:
134 mm
profondeur:
2.5 mm
Cadre de fixation 1 module pour platine NEXA inox • Inox 316 L (épaisseur 2 mm) • Finition Noire (BLACK) • Montage vertical uniquement • Livré avec vis et outils
Les Atouts de l'article:
Cadre de fixation 1 module pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 2 mm)
• Finition Noire (BLACK)
• Montage vertical uniquement
• Livré avec vis et outils
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.
Les Atouts de l'article:
Cadre de fixation 1 module pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 2 mm)
• Finition Noire (BLACK)
• Montage vertical uniquement
• Livré avec vis et outils
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.