Golmar - Cadre de fixation NEXA inox 1 module vertical, vis et outils, finition GOLD - GNX6001/GOLD

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - or

  • hauteur - 148 mm

  • largeur - 134 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898017471

Réf. Sonepar

00418801747

Réf. Fournisseur

GNX6001/GOLD

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

acier

couleur:

or

hauteur:

148 mm

largeur:

134 mm

profondeur:

2.5 mm

Cadre de fixation 1 module pour platine NEXA inox • Inox 316 L (épaisseur 2 mm) • Finition Dorée (GOLD) • Montage vertical uniquement • Livré avec vis et outils

Les Atouts de l'article:

Cadre de fixation 1 module pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 2 mm)
• Finition Dorée (GOLD)
• Montage vertical uniquement
• Livré avec vis et outils

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.