Golmar - Cadre d'extension NEXA alu 2 modules verticaux sur 2 colonnes - GN6012/AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 245 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NEXA Aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898012865
Réf. Sonepar
00418801286
Réf. Fournisseur
GN6012/AL
Marque
Golmar
hauteur:
245 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
10 mm
Cadre d'extension 2 modules sur 2 colonnes NEXA aluminium • A utiliser avec GN6002/AL • Livré avec vis et outils • Montage vertical uniquement
Les Atouts de l'article:
• Cadre d'extension 2 modules sur 2 colonnes NEXA aluminium
• Profil de liaison
• Cadre et têtières
• A utiliser avec module GN6002/AL
• Livré avec vis et outils
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Les Atouts de l'article:
• Cadre d'extension 2 modules sur 2 colonnes NEXA aluminium
• Profil de liaison
• Cadre et têtières
• A utiliser avec module GN6002/AL
• Livré avec vis et outils
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.



