Golmar - Cadre d'extension NEXA alu 3 modules verticaux sur 2 colonnes - GN6013/AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 350 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NEXA Aluminium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898012889
Réf. Sonepar
00418801288
Réf. Fournisseur
GN6013/AL
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
350 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
15 mm
Cadre d'extension 3 modules sur 2 colonnes NEXA aluminium • A utiliser avec GN6003/AL • Livré avec vis et outils • Montage vertical uniquement
Les Atouts de l'article:
• Cadre d'extension 3 modules sur 2 colonnes NEXA aluminium
• Profil de liaison
• Cadre et têtières
• A utiliser avec GN6003/AL
• Livré avec vis et outils
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Les Atouts de l'article:
• Cadre d'extension 3 modules sur 2 colonnes NEXA aluminium
• Profil de liaison
• Cadre et têtières
• A utiliser avec GN6003/AL
• Livré avec vis et outils
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.