Golmar - Cadre saillie alu pour T SEC 601-ED et T SEC 701-ED - TCC600/D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013800
Réf. Sonepar
00418501380
Réf. Fournisseur
TCC600/D
Marque
Golmar
largeur:
120 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
20 mm
Cadre saillie alu pour T SEC 601/ED et T SEC 701/ED
Les Atouts de l'article:
• Cadre saillie
• Aluminium anodisé OR
Les Atouts de l'article:
• Cadre saillie
• Aluminium anodisé OR





