Golmar - Cadre saillie alu pour T SEC 601E, T SEC 701-E et T SEC800-E - TCC600

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013794

Réf. Sonepar

00418501379

Réf. Fournisseur

TCC600

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

120 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

20 mm

Cadre saillie alu pour T SEC 601E, T SEC 701/E et T SEC800/E

Les Atouts de l'article:

• Cadre saillie
• Aluminium anodisé naturelle
• Dimensions H x L x P : 270 x 120 x 20 mm