Golmar - Cadre saillie alu pour TSEC303E - TCC333

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - argent

  • matériau - métal

  • largeur - 113 mm

  • hauteur - 181 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555162393

Réf. Sonepar

00418516239

Réf. Fournisseur

TCC333

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie

couleur:

argent

matériau:

métal

largeur:

113 mm

hauteur:

181 mm

profondeur:

65 mm

Cadre saillie alu pour T SEC 303 E

Les Atouts de l'article:

• Cadre saillie avec visière intégrée
• Aluminium anodisé